Kołki z karbami
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
Kołki i wpusty
Kołki z karbami
39760
39760.030.015
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
Nitokołki z łbem kulistym DIN 1476 Stal Bez pokrycia 3X15MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Kształt łba
Łeb kulisty
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Info
Dla średnicy znamionowej otworu d
1
zalecana jest tolerancja H11.
Długość znamionowa (L) ma pole tolerancji js15.
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
3 mm
Length
15 mm
Kształt łba
Łeb kulisty
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Info
Dla średnicy znamionowej otworu d
1
zalecana jest tolerancja H11.
Długość znamionowa (L) ma pole tolerancji js15.
Wymiary
d1
3
d2 ≈
3.2
d3
5.2
D (mm)
3
f ≈
1
k
1.8
L (mm)
15
r ≈
2.8
Tolerancja
+0/-0.075
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
1476
Numery artykułów
Numer artykułu
39760.030.015
EAN
8715492828309
UBB
950359156284
UNSPSC
31163215