Wkręty dociskowe
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
Wkręty dociskowe
07850
07850.050.016
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
Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z końcem wgłębionym, metryczne DIN 916 Stal Ocynkowane 45H M5X16
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
45H
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Cup
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M5
Length
16 mm
Klasa
45H
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Cup
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Metryczny
Info
Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.
Wymiary
d-D
M5
dv
2.5
L (mm)
16
P
0.8
s
2.5
t (min.)
2
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
BS
4168-5
NEN
2343
DIN
916
ISO
4029
NF
E27-183
ASME
B18.3.6M
Numery artykułów
Numer artykułu
07850.050.016
EAN
8715492164964
UBB
950351523887
UNSPSC
31161518