text.skipToContent text.skipToNavigation

Nakrętki sześciokątne z ząbkowanym kołnierzem stożkowym DIN ≈6923 Stal Ocynkowane, po żółtej pasywacji 8 M8

Specyfikacje

Diameter M8
Klasa 8
Gniazdo Hexagon
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint Metryczny
Info Specjalne cechy nakrętek sześciokątnych z ząbkowanym kołnierzem stożkowym:
  • Kołnierz pozwala na rozłożenie przenoszonych obciążeń na większym obszarze, zmniejszając nacisk na powierzchnię.
  • Kołnierz może przykryć duże (nadwymiarowe) otwory i/lub otwory narzędziowe.
  • Nie jest potrzebna podkładka.
  • Ząbkowana krawędź kołnierza zapewnia doskonałe właściwości samozabezpieczające.

Wymiary

d-D M8
dc (maks.) 17.9
m (maks.) 8
P 1.25
s 13

Normy

ISO ≈4161
DIN ≈6923
NF ≈E25-406

Numery artykułów

Numer artykułu 11611.080.001
EAN 8715493517974
UBB 950355964855
UNSPSC 31161727

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.