text.skipToContent text.skipToNavigation

Nakrętki sześciokątne z ząbkowanym kołnierzem stożkowym DIN ≈6923 Stal Bez pokrycia 8 M8


Numer artykułu
Diameter
Klasa 8
Gniazdo Hexagon
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Pakowane po 250
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M8
Klasa 8
Gniazdo Hexagon
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Info Specjalne cechy nakrętek sześciokątnych z ząbkowanym kołnierzem stożkowym:
  • Kołnierz pozwala na rozłożenie przenoszonych obciążeń na większym obszarze, zmniejszając nacisk na powierzchnię.
  • Kołnierz może przykryć duże (nadwymiarowe) otwory i/lub otwory narzędziowe.
  • Nie jest potrzebna podkładka.
  • Ząbkowana krawędź kołnierza zapewnia doskonałe właściwości samozabezpieczające.

Wymiary

d-D M8
dc (maks.) 17.9
m (maks.) 8
P 1.25
s 13

Normy

DIN ≈6923
ISO ≈4161
NF ≈E25-406

Numery artykułów

Numer artykułu 11609.080.001
EAN 8715492573858
UBB 951355063763
UNSPSC 31161727

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.