text.skipToContent text.skipToNavigation

Promocja dla nowych klientów! Utwórz konto, zapisz się do naszego Newslettera i otrzymaj kod rabatowy 15% na pierwsze zamówienie! Szczegóły w Wiadomościach

Nakrętki sześciokątne z nadwymiarowym gwintem DIN 934 Stal Ocynkowane na gorąco |8| M60


Numer artykułu
Diameter
Klasa |8|
Gniazdo Hexagon
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane na gorąco
Gwint Metryczny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter M60
Klasa |8|
Gniazdo Hexagon
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane na gorąco
Gwint Metryczny
Info
  • Te nakrętki sześciokątne są stosowane między innymi do śrub cynkowanych na gorąco z gwintem NADWYMIAROWYM i wkrętów z gwintem NADWYMIAROWYM, jak również do cynkowanych na gorąco gwintowanych prętów z gwintem NADWYMIAROWYM.
  • Po cynkowaniu nakrętki są gwintowane nadwymiarowo wg ISO 965-5 co daje idealne dopasowanie do nadwymiarowego gwintu śruby w gorącym ocynku.
  • Mimo braku powłoki na gwincie nakrętka zamontowana nie ma obniżonej odporności antykorozyjnej.nadwymiarowy

Wymiary

d-D M60
m 48
P 5.5
s 90

Normy

NF E25-401
DIN 934
NEN 1560

Numery artykułów

Numer artykułu 01560.600.001
EAN 8715492413406
UBB 950355025665
UNSPSC 31161727

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.