text.skipToContent text.skipToNavigation

Nakrętki sześciokątne z kołnierzem stożkowym DIN 6923 Stal Ocynkowane 10 M16


Numer artykułu
Diameter
Klasa 10
Gniazdo Hexagon
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M16
Klasa 10
Gniazdo Hexagon
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Info Specjalne cechy nakrętek sześciokątnych z kołnierzem stożkowym:
  • Kołnierz pozwala na rozłożenie przenoszonych obciążeń na większym obszarze, zmniejszając nacisk na powierzchnię.
  • Kołnierz może przykryć duże (nadwymiarowe) otwory i/lub otwory narzędziowe.
  • Nie jest potrzebna podkładka.

Wymiary

d-D M16
dc (maks.) 34.5
m (maks.) 16
P 2
s 24

Normy

NF E25-406
ISO 4161
DIN 6923

Numery artykułów

Numer artykułu 11598.160.001
EAN 8715492573803
UBB 950355637170
UNSPSC 31161727

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.