text.skipToContent text.skipToNavigation

Nakrętki sześciokątne z kołnierzem stożkowym DIN 6923 Stal Ocynkowane, po żółtej pasywacji 8 M5

Specyfikacje

Diameter M5
Klasa 8
Gniazdo Hexagon
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint Metryczny
Info Specjalne cechy nakrętek sześciokątnych z kołnierzem stożkowym:
  • Kołnierz pozwala na rozłożenie przenoszonych obciążeń na większym obszarze, zmniejszając nacisk na powierzchnię.
  • Kołnierz może przykryć duże (nadwymiarowe) otwory i/lub otwory narzędziowe.
  • Nie jest potrzebna podkładka.

Wymiary

d-D M5
dc (maks.) 11.8
m (maks.) 5
P 0.8
s 8

Normy

ISO 4161
DIN 6923
NF E25-406

Numery artykułów

Numer artykułu 11595.050.001
EAN 8715492573674
UBB 951355136536
UNSPSC 31161727

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.