text.skipToContent text.skipToNavigation

Nakrętki sześciokątne z kołnierzem stożkowym DIN 6923 Stal Ocynkowane, po żółtej pasywacji 8 M16

Specyfikacje

Diameter M16
Klasa 8
Gniazdo Hexagon
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint Metryczny
Info Specjalne cechy nakrętek sześciokątnych z kołnierzem stożkowym:
  • Kołnierz pozwala na rozłożenie przenoszonych obciążeń na większym obszarze, zmniejszając nacisk na powierzchnię.
  • Kołnierz może przykryć duże (nadwymiarowe) otwory i/lub otwory narzędziowe.
  • Nie jest potrzebna podkładka.

Wymiary

d-D M16
dc (maks.) 34.5
m (maks.) 16
P 2
s 24

Normy

NF E25-406
DIN 6923
ISO 4161

Numery artykułów

Numer artykułu 11595.160.001
EAN 8715492573735
UBB 950355784188
UNSPSC 31161727

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.