text.skipToContent text.skipToNavigation

Nakrętki sześciokątne z kołnierzem stożkowym DIN 6923 Stal Ocynkowane, po żółtej pasywacji 8 M14

Specyfikacje

Diameter M14
Klasa 8
Gniazdo Hexagon
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint Metryczny
Info Specjalne cechy nakrętek sześciokątnych z kołnierzem stożkowym:
  • Kołnierz pozwala na rozłożenie przenoszonych obciążeń na większym obszarze, zmniejszając nacisk na powierzchnię.
  • Kołnierz może przykryć duże (nadwymiarowe) otwory i/lub otwory narzędziowe.
  • Nie jest potrzebna podkładka.

Wymiary

d-D M14
dc (maks.) 29.9
m (maks.) 14
P 2
s 21

Normy

ISO 4161
NF E25-406
DIN 6923

Numery artykułów

Numer artykułu 11595.140.001
EAN 8715492573728
UBB 950355784006
UNSPSC 31161727

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.