text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Nakrętki sześciokątne z kołnierzem stożkowym DIN 6923 Stal nierdzewna A2 70 M8


Numer artykułu
Diameter
Marka FABORY
Klasa 70
Gniazdo Hexagon
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 250
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M8
Marka FABORY
Klasa 70
Gniazdo Hexagon
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Info Specjalne cechy nakrętek sześciokątnych z kołnierzem stożkowym:
  • Kołnierz pozwala na rozłożenie przenoszonych obciążeń na większym obszarze, zmniejszając nacisk na powierzchnię.
  • Kołnierz może przykryć duże (nadwymiarowe) otwory i/lub otwory narzędziowe.
  • Nie jest potrzebna podkładka.

Wymiary

d-D M8
dc (maks.) 17.9
m (maks.) 8
P 1.25
s 13

Normy

NF E25-406
DIN 6923
ISO 4161

Numery artykułów

Numer artykułu 51108.080.001
EAN 8715492268884
UBB 950355814795
UNSPSC 31161727

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.