text.skipToContent text.skipToNavigation

Nakrętki sześciokątne samozabezpieczające, całe ze stali, typ H130-ESN Stal Ocynkowane M24

Specyfikacje

Diameter M24
Gniazdo Hexagon
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Typ nr. H130-ESN
Info
  • Te nakrętki sześciokątne samozabezpieczające SNEP należy stosować w połączeniu ze śrubami z klasą właściwości ≤ 8.8.Special features of steel prevailing torque type H130-ESN hexagon nuts:
    • These nuts can be used with bolts in property class 8.8 or lower.
    • Temperature resistant from -50 °C up to + 300°C.The self-locking function of the nut is realized by the elastic, axial displacement of the partly seperated and compressed parts of the nut in relation to each other. The nut runs freely on the bolt until the groove is reached. With further rotation the clamping force on the thread flanks is achieved by the elastic reaction of the material, independant of the torque.Special features of prevailing torque type H130-ESN hexagon nuts:
      • Locking slot is placed at 2/3 of the nut height.
      • Re-useable up to 5 times without significant performance loss.
      • Resistant to shocks, vibrations and dynamic loads.

Wymiary

d-D M24
m 31.2
P 3
s 36

Numery artykułów

Numer artykułu 13200.240.001
EAN 8715492581600
UBB 950355903226
UNSPSC 31161727

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.