text.skipToContent text.skipToNavigation

Nakrętki sześciokątne samozabezpieczające, całe ze stali, typ H100-ESN Stal Ocynkowane 8 M4


Numer artykułu
Diameter
Klasa 8
Gniazdo Hexagon
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Pakowane po 250
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M4
Klasa 8
Gniazdo Hexagon
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Typ nr. H100-ESN
Info Cechy szczególne nakrętek sześciokątnych samozabezpieczających :
  • To jednoczęściowa nakrętka, cała z metalu.
  • Blokowanie jest osiągane przez elastyczne, osiowe przesunięcie częściowo oddzielonych i ściśniętych części nakrętki w stosunku do siebie. Najpierw nakrętka swobodnie obraca się na śrubie do momentu osiągnięcia rowka, zaciśnięcie się na gwincie jest uzyskiwane przez elastyczną reakcję materiału niezależną od momentu obrotowego.
  • Cynkowana z grubością warstwy około 7 µm.
  • Odporność na wstrząsy, wibracje i obciążenia dynamiczne.
  • Wielokrotnego użytku.
  • Odporność na temperatury od–100°C do + 260°C.The self-locking function of the nut is realized by the elastic, axial displacement of the partly seperated and compressed parts of the nut in relation to each other. The nut runs freely on the bolt until the groove is reached. With further rotation the clamping force on the thread flanks is achieved by the elastic reaction of the material, independant of the torque.Special features of prevailing torque type H100-ESN hexagon nuts:
    • Reversible – the locking slot is placed in the middle of the nut.
    • Re-useable up to 5 times without significant performance loss.
    • Resistant to shocks, vibrations and dynamic loads.
    • Suitable for automatic assembly.

Wymiary

d-D M4
m 4
P 0.7
s 7

Numery artykułów

Numer artykułu 13100.040.001
EAN 8715492581280
UBB 950355140332
UNSPSC 31161727

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.