Nakrętki zabezpieczające (przeciwnakrętki)
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
Nakrętki
Nakrętki zabezpieczające (przeciwnakrętki)
13100
13100.140.001
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
Nakrętki sześciokątne samozabezpieczające, całe ze stali, typ H100-ESN Stal Ocynkowane 8 M14
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Klasa
8
Gniazdo
Hexagon
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Metryczny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M14
Klasa
8
Gniazdo
Hexagon
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Metryczny
Typ nr.
H100-ESN
Info
Cechy szczególne nakrętek sześciokątnych samozabezpieczających :
To jednoczęściowa nakrętka, cała z metalu.
Blokowanie jest osiągane przez elastyczne, osiowe przesunięcie częściowo oddzielonych i ściśniętych części nakrętki w stosunku do siebie. Najpierw nakrętka swobodnie obraca się na śrubie do momentu osiągnięcia rowka, zaciśnięcie się na gwincie jest uzyskiwane przez elastyczną reakcję materiału niezależną od momentu obrotowego.
Cynkowana z grubością warstwy około 7 µm.
Odporność na wstrząsy, wibracje i obciążenia dynamiczne.
Wielokrotnego użytku.
Odporność na temperatury od–100°C do + 260°C.The self-locking function of the nut is realized by the elastic, axial displacement of the partly seperated and compressed parts of the nut in relation to each other. The nut runs freely on the bolt until the groove is reached. With further rotation the clamping force on the thread flanks is achieved by the elastic reaction of the material, independant of the torque.Special features of prevailing torque type H100-ESN hexagon nuts:
Reversible – the locking slot is placed in the middle of the nut.
Re-useable up to 5 times without significant performance loss.
Resistant to shocks, vibrations and dynamic loads.
Suitable for automatic assembly.
Wymiary
d-D
M14
m
14
P
2
s
21
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
13100.140.001
EAN
8715492581358
UBB
950355141082
UNSPSC
31161727