text.skipToContent text.skipToNavigation

Nakrętki sześciokątne samozabezpieczające, całe ze stali, typ H100-ESN Aluminium Anodyzowane P60 M8

Specyfikacje

Diameter M8
Klasa P60
Gniazdo Hexagon
Materiał Aluminium
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Anodyzowane
Gwint Metryczny
Info
  • Bezbarwne anodyzowane.The self-locking function of the nut is realized by the elastic, axial displacement of the partly seperated and compressed parts of the nut in relation to each other. The nut runs freely on the bolt until the groove is reached. With further rotation the clamping force on the thread flanks is achieved by the elastic reaction of the material, independant of the torque.Special features of prevailing torque type H100-ESN hexagon nuts:
    • Reversible – the locking slot is placed in the middle of the nut.
    • Re-useable up to 5 times without significant performance loss.
    • Resistant to shocks, vibrations and dynamic loads.
    • Suitable for automatic assembly.

Wymiary

d-D M8
m 8
P 1.25
s 13

Numery artykułów

Numer artykułu 45300.080.001
EAN 8715492837592
UBB 950355189768
UNSPSC 31161727

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.