Nakrętki
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
Nakrętki
Nakrętki zabezpieczające (przeciwnakrętki)
52915
52915.120.001
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
Nakrętki sześciokątne samozabezpieczające, całe ze stali, metryczne DIN 980V Stal nierdzewna A8 (1.4529) M12
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Gniazdo
Hexagon
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A8 (1.4529)
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Info
HCR (
High Corrosion Resistant
) alloy 1.4529 is a so-called super austenitic stainless steel.
It provides particularly good resistance to chloride induced stress corrosion and to local occurrences of corrosion such as pitting or crevice corrosion.
This alloy is classified in the highest class CRC V (very strong, EN 1993-1-4) for components and fasteners.
Fasteners in 1.4529 are therefore ideal for use in indoor swimming pools and traffic tunnels.
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M12
Gniazdo
Hexagon
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A8 (1.4529)
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Info
HCR (
High Corrosion Resistant
) alloy 1.4529 is a so-called super austenitic stainless steel.
It provides particularly good resistance to chloride induced stress corrosion and to local occurrences of corrosion such as pitting or crevice corrosion.
This alloy is classified in the highest class CRC V (very strong, EN 1993-1-4) for components and fasteners.
Fasteners in 1.4529 are therefore ideal for use in indoor swimming pools and traffic tunnels.
Wymiary
d-D
M12
h (maks.)
12
P
1.75
s
19
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NEN
2452
NF
E25-410
BS
4929-1
DIN
980-V
ISO
7042
Numery artykułów
Numer artykułu
52915.120.001
EAN
8715492003522
UBB
500695126432
UNSPSC
31161727