Nakrętki zabezpieczające (przeciwnakrętki)
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
Nakrętki
Nakrętki zabezpieczające (przeciwnakrętki)
13200
13200.060.001
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
Nakrętki sześciokątne samozabezpieczające, całe ze stali, typ H130-ESN Stal Ocynkowane M6
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Gniazdo
Hexagon
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Metryczny
Typ nr.
H130-ESN
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 250
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M6
Gniazdo
Hexagon
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Metryczny
Typ nr.
H130-ESN
Info
Te nakrętki sześciokątne samozabezpieczające SNEP należy stosować w połączeniu ze śrubami z klasą właściwości ≤ 8.8.Special features of steel prevailing torque type H130-ESN hexagon nuts:
These nuts can be used with bolts in property class 8.8 or lower.
Temperature resistant from -50 °C up to + 300°C.The self-locking function of the nut is realized by the elastic, axial displacement of the partly seperated and compressed parts of the nut in relation to each other. The nut runs freely on the bolt until the groove is reached. With further rotation the clamping force on the thread flanks is achieved by the elastic reaction of the material, independant of the torque.Special features of prevailing torque type H130-ESN hexagon nuts:
Locking slot is placed at 2/3 of the nut height.
Re-useable up to 5 times without significant performance loss.
Resistant to shocks, vibrations and dynamic loads.
Wymiary
d-D
M6
m
7.8
P
1
s
10
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
13200.060.001
EAN
8715492581518
UBB
950355144540
UNSPSC
31161727