text.skipToContent text.skipToNavigation
Promocja dla nowych klientów! Załóż konto, zapisz się do naszego newslettera, a otrzymasz kod -15% na nowe zamówienie!

Nakrętki sześciokątne niskie z nadwymiarowym gwintem DIN 439 2 Stal Ocynkowane na gorąco 04 M14

Specyfikacje

Diameter M14
Klasa 040
Gniazdo Hexagon
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane na gorąco
Gwint Metryczny
Info
  • Te nakrętki sześciokątne są stosowane między innymi do śrub cynkowanych na gorąco z gwintem NADWYMIAROWYM i wkrętów z gwintem NADWYMIAROWYM, jak również do cynkowanych na gorąco gwintowanych prętów z gwintem NADWYMIAROWYM.
  • Nakrętki są gwintowane po galwanizowaniu i NIE odpowiadają tolerancjom ISO-metrycznym.
  • Mimo braku powłoki na gwincie nakrętka zamontowana nie ma obniżonej odporności antykorozyjnej.nadwymiarowy

Wymiary

d-D M14
m 7
P 2
s 22

Normy

ASME B18.2.4.5M
NEN 2334-B
DIN 439-2
NF E25-405-1
ISO 4035

Numery artykułów

Numer artykułu 01580.140.001
EAN 8715492413499
UBB 950355026168
UNSPSC 31161727

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.