text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Nakrętki sześciokątne niskie, metryczne drobnozwojne DIN 439 2 Stal nierdzewna A2 Min.50 M14X1,50


Numer artykułu
Diameter
Klasa Min.50
Gniazdo Hexagon
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny drobnozwojny
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M14
Klasa Min.50
Gniazdo Hexagon
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny drobnozwojny
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • tfix = Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Wymiary

d-D M14
m 7
P 1.5
s 22

Normy

NEN 2334-B
ASME B18.2.4.5M
DIN 439-2
ISO 8675
NF E25-453

Numery artykułów

Numer artykułu 51092.140.150
EAN 8715492268204
UBB 950355569357
UNSPSC 31161727

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.