text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Nakrętki sześciokątne niskie, metryczne drobnozwojne DIN 439 2 Stal Bez pokrycia 04 M22X1,00 (≠DIN)

Specyfikacje

Diameter M22
Klasa 040
Gniazdo Hexagon
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny drobnozwojny

Wymiary

d-D M22
m 11
P 1
s 32

Normy

NEN 2334-B
NF E25-453
DIN 439-2
ASME B18.2.4.5M
ISO 8675

Numery artykułów

Numer artykułu 11070.220.100
EAN 8715492568847
UBB 950355713484
UNSPSC 31161727

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.