text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Nakrętki sześciokątne niskie, gwint izometryczny DIN 439 2 Stal Ocynkowane na gorąco 04 M24


Numer artykułu
Diameter
Klasa 040
Gniazdo Hexagon
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane na gorąco
Gwint Metryczny
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M24
Klasa 040
Gniazdo Hexagon
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane na gorąco
Gwint Metryczny
Info
  • Te nakrętki sześciokątne są stosowane między innymi do śrub cynkowanych na gorąco i wkrętów z gwintem IZOMETRYCZNYM MONTAŻOWYM, jak również do cynkowanych na gorąco prętów gwintowanych z gwintem IZOMETRYCZNYM MONTAŻOWYM.
  • Nakrętki są gwintowane po galwanizowaniu i odpowiadają klasie tolerancji 6H.
  • Mimo braku powłoki na gwincie nakrętka zamontowana nie ma obniżonej odporności antykorozyjnej.izometryczna

Wymiary

d-D M24
m 12
P 3
s 36

Normy

DIN 439-2
ISO 4035
NF E25-405-1
ASME B18.2.4.5M
NEN 2334-B

Numery artykułów

Numer artykułu 01586.240.001
EAN 8715492413604
UBB 951355062773
UNSPSC 31161727

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.