text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Nakrętki sześciokątne niskie, ISO 4035 ISO 4035 Stal Ocynkowane na gorąco 04 izometryczna M27


Numer artykułu
Diameter
Klasa 040
Gniazdo Hexagon
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane na gorąco
Gwint Metryczny
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M27
Klasa 040
Gniazdo Hexagon
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane na gorąco
Gwint Metryczny
Info
  • Te nakrętki sześciokątne są stosowane między innymi do śrub cynkowanych na gorąco i wkrętów z gwintem IZOMETRYCZNYM MONTAŻOWYM, jak również do cynkowanych na gorąco prętów gwintowanych z gwintem IZOMETRYCZNYM MONTAŻOWYM.
  • Nakrętki są gwintowane po galwanizowaniu i odpowiadają klasie tolerancji 6H.
  • Mimo braku powłoki na gwincie, zamontowana nakrętka nie wpływa niekorzystnie na odporność na korozję.izometryczna

Wymiary

d-D M27
m (maks.) 14
P 3
s 41

Normy

ISO 4035

Numery artykułów

Numer artykułu 01587.270.001
EAN 8715494514231
UBB 500621921120
UNSPSC 31161727

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.