text.skipToContent text.skipToNavigation

Promocja dla nowych klientów! Utwórz konto, zapisz się do naszego Newslettera i otrzymaj kod rabatowy 15% na pierwsze zamówienie! Szczegóły w Wiadomościach

Nakrętki sześciokątne DIN 934 Stal Ocynkowane na gorąco |8| M20


Numer artykułu
Diameter
Klasa |8|
Gniazdo Hexagon
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane na gorąco
Gwint Metryczny
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M20
Klasa |8|
Gniazdo Hexagon
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane na gorąco
Gwint Metryczny
Info Nakrętki metryczne w gorącyn ocynku izometrycznym produkowane są w klasie tolerancji 6H i pasują do zewnętrznie gwintowanych części izometrycznych (śruby, szpilki) w ocynku gorącym z tolerancją gwintu 6az przed pokryciem. Jako że gwint nakrętki jest nacinany po cynkowaniu - gwinty nie są pokryte gorącym ocynkiem. Ochrona antykorozyjna nie jest jednak zagrożona jako że gwint będzie chroniony przez warstwę cynku z dopasowanej części.izometryczna

Wymiary

d-D M20
m 16
P 2.5
s 30

Normy

NEN 1560
DIN 934
NF E25-401

Numery artykułów

Numer artykułu 01500.200.001
EAN 8715492413123
UBB 950355023355
UNSPSC 31161727

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.