text.skipToContent text.skipToNavigation

Promocja dla nowych klientów! Utwórz konto, zapisz się do naszego Newslettera i otrzymaj kod rabatowy 15% na pierwsze zamówienie! Szczegóły w Wiadomościach

Nakrętki skrzydełkowe z okrągłymi skrzydełkami DIN 315 Mosiądz CU2/CU3 M8


Numer artykułu
Diameter
Gniazdo Skrzydełko
Materiał Mosiądz
Materiał techniczny CU2/CU3
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td= Recommended drilling depth.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M8
Gniazdo Skrzydełko
Materiał Mosiądz
Materiał techniczny CU2/CU3
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td= Recommended drilling depth.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Wymiary

d-D M8
e (maks.) 39
h (maks.) 20
m (min.) 6.5
P 1.25

Normy

DIN 315
BS ≈856
NEN 1625

Numery artykułów

Numer artykułu 47550.080.001
EAN 8715492845801
UBB 950355210465
UNSPSC 31161717

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.