text.skipToContent text.skipToNavigation

Promocja dla nowych klientów! Utwórz konto, zapisz się do naszego Newslettera i otrzymaj kod rabatowy 15% na pierwsze zamówienie! Szczegóły w Wiadomościach

Nakrętki skrzydełkowe z okrągłymi skrzydełkami DIN 315 Mosiądz CU2/CU3 M24


Numer artykułu
Diameter
Gniazdo Skrzydełko
Materiał Mosiądz
Materiał techniczny CU2/CU3
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td= Recommended drilling depth.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M24
Gniazdo Skrzydełko
Materiał Mosiądz
Materiał techniczny CU2/CU3
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td= Recommended drilling depth.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Wymiary

d-D M24
e (maks.) 110
h (maks.) 56.5
m (min.) 20
P 3

Normy

NEN 1625
BS ≈856
DIN 315

Numery artykułów

Numer artykułu 47550.240.001
EAN 8715492845863
UBB 950355211034
UNSPSC 31161717

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.