text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Nakrętki do szybkiego montażu typu SNU Stal sprężynowa Ocynkowane ST3,5 (SNU 1219)


Numer artykułu
Diameter
Materiał Stal sprężynowa
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Samogwintujący
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 3.5 mm
Materiał Stal sprężynowa
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Samogwintujący

Wymiary

a 16.4
b 11
c 6.7
D (mm) 3.5
Do śruby ST3.5
m 6
s 0.6
Grubość ścianki t 0.7
Typ SNU

Opis

Sheet metal nut;nut for self tapping screw;Parker nut;Nut for self tapper;plate nut;ST nut

Numery artykułów

Numer artykułu 72294.035.001
EAN 8715494006279
UBB 500711720226
UNSPSC 31161725

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.