text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

MULTI Nity zrywalne z łbem powiększonym szerokozakresowe Aluminium AlMg 2,5 / Stal Ocynkowane 4,8X22

Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał trzpienia Stal
Kształt łba Łeb grzybkowy
Material body/mandrel Aluminium AlMg 2,5 / Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane

Specyfikacje

Diameter 4.8 mm
Length 22 mm
Materiał trzpienia Stal
Kształt łba Łeb grzybkowy
Material body/mandrel Aluminium AlMg 2,5 / Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane

Wymiary

D (mm) 4.8
Wiertło ø 4.9
k (maks.) 2.5
L (mm) 22
ø dk 16

Numery artykułów

Numer artykułu 34250.048.022
EAN 8715494189279
UBB 500619841967
UNSPSC 31162201

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.