text.skipToContent text.skipToNavigation

MITU TASTER 415E1,0/0,01MM


Zakres: 1 mm Podziałka: 0.01 mm Skala / Liniał: 0-50-0 : 10 µm Fu: 4 µm Fges: 13 µm Końcówka pomiarowa: Thread M 1,7 x 0,35 Łożysko kamienne: Tak Długa końcówka: Tak Niemag-netyczny: Tak Funkcje: Zestaw podstawowy Cale-mm: Metryczne Węglikowakońcówkaø2 mm Nr: 136013 L: 44.5 mm Ø D: 39 mm Nacisk pomiarowy: ≤ 0,2 N Dostawa: In box with clamping shaft ø8 mm Waga: 42 g

Pakowane po 1

Opis

Zakres: 1 mm Podziałka: 0.01 mm Skala / Liniał: 0-50-0 : 10 µm Fu: 4 µm Fges: 13 µm Końcówka pomiarowa: Thread M 1,7 x 0,35 Łożysko kamienne: Tak Długa końcówka: Tak Niemag-netyczny: Tak Funkcje: Zestaw podstawowy Cale-mm: Metryczne Węglikowakońcówkaø2 mm Nr: 136013 L: 44.5 mm Ø D: 39 mm Nacisk pomiarowy: ≤ 0,2 N Dostawa: In box with clamping shaft ø8 mm Waga: 42 g

Numery artykułów

Numer artykułu M5415.513.415
UBB 500502282337
UNSPSC 27111806
Artykuł producenta nr 513-415E
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.