text.skipToContent text.skipToNavigation

MITU D878 CZ ZEGAR 1044SB-15

Opis

Nr - Ściankatylna z uchem: 1044S-15 Zakres: 5 mm Zakres: 12 µm Zakresna obr.: 1 mm Podziałka: 0.01 mm Skala / Liniał: 0-100 (100-0) Skala jednostronna: Tak Łożysko kamienne: Tak Cale-mm: Metryczne Powtarzalność µm: 3 µm Wagaucho/płaski: 90/70 g Dowolna 1/10obrotu: 5.0 µm Dowolny 1obrót: 10.0 µm Dowolna 1/2obrotu: 9.0 µm Błąd histerezy μm: 3 µm A: 32.5 mm B: 47.5 mm C: 40 mm D: 14.5 mm E: 20 mm F: 13.8 mm G: 13.7 mm H: 38 mm I: 6.6 mm : 12 µm Fu: 3 µm Fges: 14 µm Nacisk pomiarowy: 0.1 - 0.4 N

Numery artykułów

Numer artykułu M5315.000.100
EAN 4946368576329
UBB 500502262941
UNSPSC 27111806
Artykuł producenta nr 1044SB-15
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.