text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Milwaukee Bezprzewodowe Wiertarka udarowa M18 CHX-0


Numer artykułu 4H611428
Napięcie nominalne (V) 18
Średnica wiercenia w betonie (mm) 26
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 2.5
Wprowadzanie narzędzia Gniazdo SDS plus
Średnica wiercenia w stali (mm) 13
Średnica wiercenia w drewnie (mm) 30
Maks. liczba uderzeń (1/min) 4900
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Średnica wiercenia w betonie (mm) 26
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 2.5
Wprowadzanie narzędzia Gniazdo SDS plus
Średnica wiercenia w stali (mm) 13
Średnica wiercenia w drewnie (mm) 30
Maks. liczba uderzeń (1/min) 4900
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 0 - 1400
Liczba dołączonych baterii 0

Numery artykułów

Numer artykułu 4H611428
EAN 4002395006205
UBB 500513663624
UNSPSC 27111602
Artykuł producenta nr 4933447420
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.