text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Milling pin ZYA dm 2 mm head length 10 mm shank dm 3 mm PROMAT


Numer artykułu 2K472749
Kształt głowicy Cylinder
Całkowita długość (mm) 38
Średnica wału (mm) 3
Długość robocza (mm) 10
Uzębienie Krzyż (X)
Materiał do cięcia Inny
Z wałkiem Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt głowicy Cylinder
Całkowita długość (mm) 38
Średnica wału (mm) 3
Długość robocza (mm) 10
Uzębienie Krzyż (X)
Materiał do cięcia Inny
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 2
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032 ZYA

Numery artykułów

Numer artykułu 2K472749
EAN 4015448675532
UBB 500581441275
UNSPSC 27112803
Artykuł producenta nr 4000868300
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.