text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Milling pin WRC dm 6 mm head length 14 mm shank dm 3 mm PROMAT


Numer artykułu 1R984517
Kształt głowicy Cylinder kulisty
Całkowita długość (mm) 43
Średnica wału (mm) 3
Długość robocza (mm) 14
Uzębienie Krzyż (X)
Materiał do cięcia Inny
Z wałkiem Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt głowicy Cylinder kulisty
Całkowita długość (mm) 43
Średnica wału (mm) 3
Długość robocza (mm) 14
Uzębienie Krzyż (X)
Materiał do cięcia Inny
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 6
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032 WRC

Numery artykułów

Numer artykułu 1R984517
EAN 4015448675617
UBB 500581190047
UNSPSC 27112803
Artykuł producenta nr 4000868309
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.