text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

WERA BIT PZ 1/4 L25 TP 855/1Z GR3/25


855/1 Bity Z, PZ 3 x 25 mm Bity Premium do wkrętów Pozidriv. Wytrzymałe, do uniwersalnego użytku. Sześciokątne 1/4",, odpowiednie do mocowania narzędzi zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numer artykułu 81539.003.025
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 3
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
O (max.) 851/1 Z

Opis

855/1 Bity Z, PZ 3 x 25 mm Bity Premium do wkrętów Pozidriv. Wytrzymałe, do uniwersalnego użytku. Sześciokątne 1/4",, odpowiednie do mocowania narzędzi zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 81539.003.025
EAN 4013288014672
UBB 425122104952
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05072084001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.