Wyrzynarki
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
Narzędzia elektryczne
Piłowanie & cięcie
Wyrzynarki
1A343038
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
Metabo Wyrzynarka STE 140 PLUS
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Extraction Nozzles Protective glass Plastic guard plate Chip Guard Plates Plastic carry case
Pełny opis
Numer artykułu
1A343038
Skok (mm)
26
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Nominalny pobór mocy (W)
750
Masa maszyny (kg)
2.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Skok (mm)
26
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Nominalny pobór mocy (W)
750
Masa maszyny (kg)
2.5
Głębokość cięcia w drewnie (mm)
140
Częstotliwość skoków bez obciążenia (1/min)
1000 - 3100
Maks. grubość materiału w aluminium 250 N/mm² (mm)
35
Maks. grubość materiału w stali 400 N/mm² (mm)
10
Zakres obrotu (°)
-45 - 45
Type
STE 140 Plus
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Extraction Nozzles Protective glass Plastic guard plate Chip Guard Plates Plastic carry case
Numery artykułów
Numer artykułu
1A343038
EAN
4007430212122
UBB
500656298543
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
601403500