Wiertarko-wkrętarki
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
Narzędzia elektryczne
Wiertarki
Wiertarko-wkrętarki
5U818130
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
Metabo Wiertarki BEV 1300-2
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
5U818130
Szerokość
78
Wysokość
273
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Długość
362
Nominalny pobór mocy (W)
1300
Masa maszyny (kg)
2.7
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość
78
Wysokość
273
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Długość
362
Nominalny pobór mocy (W)
1300
Masa maszyny (kg)
2.7
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
1.5 - 13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm)
10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
16
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm)
25
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm)
40
Maks. moment obrotowy (Nm)
44
Wprowadzanie narzędzia
1/2x20 cala UNF
Maks. prędkość obrotowa przy obciążeniu 1. bieg (1/min)
1100
Maks. prędkość pod obciążeniem 2. bieg (1/min)
3100
Typ uchwytu wiertarskiego
Inny
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min)
0 - 1100
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min)
0 - 3100
Type
BEV 1300-2
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
5U818130
EAN
4007430314352
UBB
500668625048
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
600574000