Wiertarko-wkrętarki
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
Narzędzia elektryczne
Wiertarki
Wiertarko-wkrętarki
8S829642
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
Metabo Wiertarki BE 850-2
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
8S829642
Szerokość
78
Wysokość
273
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Długość
362
Nominalny pobór mocy (W)
850
Masa maszyny (kg)
2.6
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość
78
Wysokość
273
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Długość
362
Nominalny pobór mocy (W)
850
Masa maszyny (kg)
2.6
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
1.5 - 13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm)
8
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm)
25
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm)
40
Maks. moment obrotowy (Nm)
36
Wprowadzanie narzędzia
1/2x20 cala UNF
Maks. prędkość obrotowa przy obciążeniu 1. bieg (1/min)
640
Maks. prędkość pod obciążeniem 2. bieg (1/min)
1800
Typ uchwytu wiertarskiego
Inny
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min)
0 - 1100
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min)
0 - 3100
Type
BE 850-2
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8S829642
EAN
4007430314314
UBB
500668624629
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
600573000