Wiertarko-wkrętarki
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
Narzędzia elektryczne
Wiertarki
Wiertarko-wkrętarki
1V599671
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
Metabo Wiertarki BE 75-16
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Geared chuck Chuck key long side handle
Pełny opis
Numer artykułu
1V599671
Wysokość
260
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Długość
295
Nominalny pobór mocy (W)
750
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Wysokość
260
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Długość
295
Nominalny pobór mocy (W)
750
Masa maszyny (kg)
2.6
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
1.5 - 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
16
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm)
50
Maks. moment obrotowy (Nm)
75
Wprowadzanie narzędzia
1/2x20 cala UNF
Maks. prędkość obrotowa przy obciążeniu 1. bieg (1/min)
350
Typ uchwytu wiertarskiego
Inny
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min)
0 - 660
Type
BE 75-16
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Geared chuck Chuck key long side handle
Numery artykułów
Numer artykułu
1V599671
EAN
4007430201737
UBB
500658528780
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
600580000