Wiertarko-wkrętarki
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
Narzędzia elektryczne
Wiertarki
Wiertarko-wkrętarki
1W253335
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
Metabo Wiertarki BDE 1100
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Geared chuck Chuck key long side handle Drilling depth guide
Pełny opis
Numer artykułu
1W253335
Szerokość
85
Wysokość
165
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Długość
535
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość
85
Wysokość
165
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Długość
535
Nominalny pobór mocy (W)
1100
Masa maszyny (kg)
4.3
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
3 - 16
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm)
10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
16
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm)
25
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm)
40
Maks. moment obrotowy (Nm)
55
Wprowadzanie narzędzia
5/8x16 cali UNF
Maks. prędkość obrotowa przy obciążeniu 1. bieg (1/min)
430
Maks. prędkość pod obciążeniem 2. bieg (1/min)
800
Typ uchwytu wiertarskiego
Inny
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min)
0 - 640
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min)
0 - 1200
Type
BDE 1100
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Geared chuck Chuck key long side handle Drilling depth guide
Numery artykułów
Numer artykułu
1W253335
EAN
4007430098207
UBB
500658530588
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
600806000