Frezarki & strugi
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
Narzędzia elektryczne
Frezarki & strugi
2L950697
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
Metabo Wiertarka wkrętak HO 26-82
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
2L950697
Napięcie (V)
230
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Nominalny pobór mocy (W)
620
Masa maszyny (kg)
2.7
Długość podeszwy (mm)
295
Głębokość strugania (mm)
0 - 2.6
Szerokość strugania (mm)
82
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie (V)
230
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Nominalny pobór mocy (W)
620
Masa maszyny (kg)
2.7
Długość podeszwy (mm)
295
Głębokość strugania (mm)
0 - 2.6
Szerokość strugania (mm)
82
Maks. głębokość wręgowania (mm)
9
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
17000
Type
HO 26-82
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
2L950697
EAN
4007430325099
UBB
500678925263
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
602682700