text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Wiertarka udarowa SBEV 1300-2


Numer artykułu 5O743323
Szerokość 79
Wysokość 275
Napięcie (V) 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Długość 366
Nominalny pobór mocy (W) 1300
Masa maszyny (kg) 2.8
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 79
Wysokość 275
Napięcie (V) 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Długość 366
Nominalny pobór mocy (W) 1300
Masa maszyny (kg) 2.8
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 1 - 13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 16
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 25
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 40
Maks. moment obrotowy (Nm) 44
Wprowadzanie narzędzia 1/2x20 cala UNF
Średnica wiertła do betonu 1. bieg (mm) 22
Moc wyjściowa (W) 730
Długość kabla połączeniowego (m) 4
Średnica wiercenia w kamieniu 2. bieg (mm) 22
Maks. liczba uderzeń (1/min) 58900
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 0 - 1100
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min) 0 - 3100
Marka METABO
Type SBEV 1300-2

Numery artykułów

Numer artykułu 5O743323
EAN 4007430312723
UBB 500668626863
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 600785500
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.