Młotowiertarki
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
Narzędzia elektryczne
Młotowiertarki
3H968008
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
Metabo Wiertarka udarowa SBEV 1300-2 S
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3H968008
Szerokość
79
Wysokość
275
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Długość
361
Nominalny pobór mocy (W)
1300
Masa maszyny (kg)
2.8
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość
79
Wysokość
275
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Długość
361
Nominalny pobór mocy (W)
1300
Masa maszyny (kg)
2.8
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
1.5 - 13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm)
10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
16
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm)
25
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm)
40
Maks. moment obrotowy (Nm)
44
Wprowadzanie narzędzia
1/2x20 cala UNF
Średnica wiertła do betonu 1. bieg (mm)
22
Moc wyjściowa (W)
730
Długość kabla połączeniowego (m)
4
Średnica wiercenia w kamieniu 2. bieg (mm)
22
Maks. liczba uderzeń (1/min)
58900
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min)
0 - 1100
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min)
0 - 3100
Type
SBEV 1300-2 S
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3H968008
EAN
4007430312693
UBB
500668627028
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
600786500