Młotowiertarki
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
Narzędzia elektryczne
Młotowiertarki
8G868618
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
Metabo Wiertarka udarowa SBEV 1000-2
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
8G868618
Szerokość
79
Wysokość
275
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Długość
353
Nominalny pobór mocy (W)
1010
Masa maszyny (kg)
2.7
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość
79
Wysokość
275
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Długość
353
Nominalny pobór mocy (W)
1010
Masa maszyny (kg)
2.7
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
1.5 - 13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm)
10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
16
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm)
25
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm)
40
Maks. moment obrotowy (Nm)
40
Wprowadzanie narzędzia
1/2x20 cala UNF
Średnica wiertła do betonu 1. bieg (mm)
20
Moc wyjściowa (W)
540
Długość kabla połączeniowego (m)
4
Średnica wiercenia w kamieniu 2. bieg (mm)
22
Maks. liczba uderzeń (1/min)
53200
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min)
0 - 1000
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min)
0 - 2800
Type
SBEV 1000-2
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8G868618
EAN
4007430313119
UBB
500668626459
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
600783500