text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Wiertarka udarowa SBE 850-2


Numer artykułu 4P466400
Szerokość 81
Wysokość 275
Napięcie (V) 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Długość 353
Nominalny pobór mocy (W) 850
Masa maszyny (kg) 2.6
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 81
Wysokość 275
Napięcie (V) 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Długość 353
Nominalny pobór mocy (W) 850
Masa maszyny (kg) 2.6
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 1.5 - 13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 8
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 25
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 40
Maks. moment obrotowy (Nm) 36
Wprowadzanie narzędzia 1/2x20 cala UNF
Średnica wiertła do betonu 1. bieg (mm) 18
Moc wyjściowa (W) 490
Długość kabla połączeniowego (m) 4
Średnica wiercenia w kamieniu 2. bieg (mm) 20
Maks. liczba uderzeń (1/min) 58900
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 0 - 1100
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min) 0 - 3100
Marka METABO
Type SBE 850-2

Numery artykułów

Numer artykułu 4P466400
EAN 4007430313201
UBB 500668626038
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 600782500
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.