Nożyce do blachy
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
Narzędzia elektryczne
Piłowanie & cięcie
Nożyce do blachy
2Q831093
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
Metabo Wall chaser MFE 40
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
2Q831093
Szerokość
196
Wysokość
174
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Długość
474
Nominalny pobór mocy (W)
1900
Masa maszyny (kg)
4.6
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość
196
Wysokość
174
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Długość
474
Nominalny pobór mocy (W)
1900
Masa maszyny (kg)
4.6
Średnica tarczy (mm)
125
Szerokość rowka (mm)
9 - 35
Głębokość skrawania (mm)
10 - 40
Type
MFE 40
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
2Q831093
EAN
4007430327598
UBB
500686838904
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
604040510