text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Tube belt sander RBE 9-60 SET


10 Sanding belts zirconia (30x533 mm P80) 2 Pyramid sanding belts (30x533 mm P280/A65) 2 Pyramid sanding belts (30x533 mm P400/A45) 2 Pyramid sanding belts (30x533 mm P600/A30) 2 Pyramid sanding belts (30x533 mm P1200/A16) 3 Fleece bands (30x533 mm medium) Metal carry case

Numer artykułu 5W943021
Szerokość 132
Wysokość 176
Długość paska/taśmy/wiązania (mm) 533
Napięcie (V) 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 132
Wysokość 176
Długość paska/taśmy/wiązania (mm) 533
Napięcie (V) 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Długość 520
Nominalny pobór mocy (W) 900
Masa maszyny (kg) 3.1
Prędkość pasa (m/min) 480 - 840
Szerokość paska (mm) 30
Type RBE 9-60 Set

Opis

10 Sanding belts zirconia (30x533 mm P80) 2 Pyramid sanding belts (30x533 mm P280/A65) 2 Pyramid sanding belts (30x533 mm P400/A45) 2 Pyramid sanding belts (30x533 mm P600/A30) 2 Pyramid sanding belts (30x533 mm P1200/A16) 3 Fleece bands (30x533 mm medium) Metal carry case

Numery artykułów

Numer artykułu 5W943021
EAN 4007430298898
UBB 500658532980
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 602183510
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.