Maszyny do szlifowania i polerowania
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
Narzędzia elektryczne
Szlifowanie & wygładzanie
Maszyny do szlifowania i polerowania
5X142910
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
Metabo Triangular sander FMS 200 INTEC
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Dust collection cartridge 1 Pleated filter Plastic carry case
Pełny opis
Numer artykułu
5X142910
Napięcie (V)
230
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Nominalny pobór mocy (W)
200
Masa maszyny (kg)
1.2
Częstotliwość drgań bez obciążenia (1/min)
13000 - 13000
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie (V)
230
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Nominalny pobór mocy (W)
200
Masa maszyny (kg)
1.2
Częstotliwość drgań bez obciążenia (1/min)
13000 - 13000
Mocowanie narożnika płyty bazowej (mm)
147
Type
FMS 200 Intec
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Dust collection cartridge 1 Pleated filter Plastic carry case
Numery artykułów
Numer artykułu
5X142910
EAN
4007430151704
UBB
500658544373
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
600065500