Maszyny do szlifowania i polerowania
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
Narzędzia elektryczne
Szlifowanie & wygładzanie
Maszyny do szlifowania i polerowania
8N276800
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
Metabo Szlifierka trójkątna DSE 280 INTEC
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Special lamellar base plate Hexagonal wrench Plastic carry case
Pełny opis
Numer artykułu
8N276800
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 50
Nominalny pobór mocy (W)
280
Masa maszyny (kg)
1.3
Częstotliwość drgań bez obciążenia (1/min)
14000 - 22000
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 50
Nominalny pobór mocy (W)
280
Masa maszyny (kg)
1.3
Częstotliwość drgań bez obciążenia (1/min)
14000 - 22000
Mocowanie narożnika płyty bazowej (mm)
93
Type
DSE 280 Intec
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Special lamellar base plate Hexagonal wrench Plastic carry case
Numery artykułów
Numer artykułu
8N276800
EAN
4007430151360
UBB
500658544787
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
600317500