Maszyny do szlifowania i polerowania
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
Narzędzia elektryczne
Szlifowanie & wygładzanie
Maszyny do szlifowania i polerowania
7X895137
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
Metabo Szlifierka SXE 150-5.0BL
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
7X895137
Szerokość
148.5
Wysokość
92.7
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Długość
228.8
Nominalny pobór mocy (W)
350
Masa maszyny (kg)
1
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość
148.5
Wysokość
92.7
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Długość
228.8
Nominalny pobór mocy (W)
350
Masa maszyny (kg)
1
Średnica tarczy szlifierskiej (mm)
150
Mocowanie materiału ściernego
Wiertła
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
4000 - 10000
Średnica obwodu oscylacyjnego 1 (mm)
5
Type
SXE 150-5.0 BL
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7X895137
EAN
4007430320797
UBB
500678921619
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
615050000