text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Metabo Szlifierka SXE 150-2.5BL


Numer artykułu 4B411014
Szerokość 148.5
Wysokość 92.7
Napięcie (V) 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Długość 228.8
Nominalny pobór mocy (W) 350
Masa maszyny (kg) 1
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 148.5
Wysokość 92.7
Napięcie (V) 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Długość 228.8
Nominalny pobór mocy (W) 350
Masa maszyny (kg) 1
Średnica tarczy szlifierskiej (mm) 150
Mocowanie materiału ściernego Wiertła
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 4000 - 10000
Średnica obwodu oscylacyjnego 1 (mm) 2.5
Marka METABO
Type SXE 150-2.5 BL

Numery artykułów

Numer artykułu 4B411014
EAN 4007430320858
UBB 500678921460
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 615025000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.