Maszyny do szlifowania i polerowania
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
Narzędzia elektryczne
Szlifowanie & wygładzanie
Maszyny do szlifowania i polerowania
2K117374
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
Metabo Szlifierka SRE 3185
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Textile dust bags
Pełny opis
Numer artykułu
2K117374
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Nominalny pobór mocy (W)
210
Masa maszyny (kg)
1.5
Średnica obwodu oscylacyjnego (mm)
2
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Nominalny pobór mocy (W)
210
Masa maszyny (kg)
1.5
Średnica obwodu oscylacyjnego (mm)
2
Mocowanie materiału ściernego
Mocowanie
Szerokość płyty bazowej (mm)
184
Długość płyty bazowej (mm)
92
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
11200 - 11200
Type
SRE 3185
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Textile dust bags
Numery artykułów
Numer artykułu
2K117374
EAN
4007430271129
UBB
500658604912
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
600442000