Maszyny do szlifowania i polerowania
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
Narzędzia elektryczne
Szlifowanie & wygładzanie
Szlifierki kątowe
2J243577
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
Metabo Szlifierka renowacyjna RSEV 19-125 do betonu
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
2J243577
Szerokość
124
Wysokość
179
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Długość
521
Nominalny pobór mocy (W)
1900
Masa maszyny (kg)
3.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość
124
Wysokość
179
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Długość
521
Nominalny pobór mocy (W)
1900
Masa maszyny (kg)
3.5
Średnica obwodu oscylacyjnego (mm)
125
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
3800 - 8200
Type
RSEV 19-125 RT
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
2J243577
EAN
4007430313638
UBB
500677066846
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
603825710